Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießpulver Raysin 200, Eimer 400g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Gießpulver Raysin 200
Verpackungsfoto: Gießpulver Raysin 200
Rayher Gießpulver Raysin 200
Produktfoto: Gießpulver Raysin 200
Dekoidee: Gießpulver Raysin 200
Dekoidee: Gießpulver Raysin 200
Dekoidee: Gießpulver Raysin 200
Artikel-Nr.:
     C825-34405102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34405102
EAN/GTIN:
     4006166782008
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
rayher gießpulver

Raysin 200 (ca. 200N/qm) ist ein weißes Gießpulver von hoher Qualität. Die gegossenen Objekte werden luftgetrocknet und zeichnen sich nach dem Trocknen durch eine besonders glatte Oberfläche aus.

Ob Figuren, Reliefs, Wandfliesen, Mosaiks, Dekorplatten, Ornamente oder andere Dekorationen – ein tolles Gießpulver für anspruchsvolle Künstler.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Inhalt:
400 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: kreativ beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Stück enthält 400 Gramm (€ 0,00943* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.