Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießpulver Raysin 100, Eimer 400g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Gießpulver Raysin 100
Verpackungsfoto: Gießpulver Raysin 100
Rayher Gießpulver Raysin 100
Produktfoto: Gießpulver Raysin 100
Verpackungsfoto: Gießpulver Raysin 100
Dekoidee: Gießpulver Raysin 100
Dekoidee: Gießpulver Raysin 100
Artikel-Nr.:
     C825-34406102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34406102
EAN/GTIN:
     4006166781971
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
rayher gießpulver

Raysin 100 (ca. 120N/qm) ist ein weißes Gießpulver von guter Qualität. Die gegossenen Objekte werden luftgetrocknet.

Speziell geeignet zum Gießen von kleineren Figuren, Reliefs, Deko-Hänger und vieles mehr.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Inhalt:
400 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: kreativ beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Stück enthält 400 Gramm (€ 0,00838* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.