Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High gloss Metallic Spray, Dose 200ml, kupfer


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: High gloss Metallic Spray
Produktfoto: High gloss Metallic Spray
Rayher High gloss Metallic Spray
Dekoidee: High gloss Metallic Spray
Dekoidee: High gloss Metallic Spray
Dekoidee: High gloss Metallic Spray
Dekoidee: High gloss Metallic Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34424638
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34424638
EAN/GTIN:
     4006166176937
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Der hochglänzende Effektspray ist für glatte Oberflächen geeignet, z.B. für Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Leinwand, Papier, Stein, Terrakotta, unglasierte Keramik…

Hochwertige Acryl-Qualität mit sehr guter Deckkraft, sehr hohem Glanz, ausgezeichneter Haftung und schnelltrocknend. Ergiebigkeit: 200 ml reichen für ca. 0,6m² (je nach Untergrund).

Nicht wetterfest und nicht dauerhaft wasserfest, daher nur für Dekozwecke geeignet.
(Bedingt beständig gegen Wasser und haushaltsübliche Reinigungsmittel).

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
kupfer
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Dose enthält 200 Milliliter (€ 0,03775* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34424616
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34424606
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.