Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish Spray Wachs, Dose 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Chalky Finish Spray Wachs
Produktfoto: Chalky Finish Spray Wachs
Rayher Chalky Finish Spray Wachs
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34441000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34441000
EAN/GTIN:
     4006166481437
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe

Der Chalky Finish Schutzwachs ist Ideal für Holz und Oberflächen die Chalky Farben besprüht oder bemalt wurden. Es schützt die Oberflächen im Innenbereich und hält diese ultramatt und mit samtiger Haptik. Das Schutzspray schützt auch unbehandeltes Holz. Der Schutz sollte regelmäßig erneuert (ca. alle drei Monate) werden.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
400 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Chalkyspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Dose enthält 400 Milliliter (€ 0,0252* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.