Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Spray Klarlack, glänzend, Dose 200ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl Spray Klarlack
Produktfoto: Acryl Spray Klarlack
Rayher Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34467000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34467000
EAN/GTIN:
     4006166301605
Suchbegriffe:
Glanzlack
Klarlack
klarlack
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Dose enthält 200 Milliliter (€ 0,03775* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.