Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Marker, Rundspitze 1-2 mm, mit Ventil, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl-Marker
Produktfoto: Acryl-Marker
Rayher Acryl-Marker
Farbauswahl: Acryl-Marker
Produktfoto: Acryl-Marker
Dekoidee: Acryl-Marker
Dekoidee: Acryl-Marker
Artikel-Nr.:
     C825-35006102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35006102
EAN/GTIN:
     4006166271625
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker

Außerdem trocknet die Tinte schnell und ist witterungsbeständig. Funktioniert auf Terrakotta, Holz, Glas, Karton, Gips, Modelliermasse, Metall, Beton und vielen anderen Untergründen. Den Marker gibt es auch mit einer Rundspitze 2 -4 mm (Art.Nr. 35007 ..).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35006616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35006638
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35006576
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35006606
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.