Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpigment, PET Flasche, SB-Box 20ml, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Farbpigment
Verpackungsfoto: Farbpigment
Rayher Farbpigment
Farbauswahl: Farbpigment
Produktfoto: Farbpigment
Produktfoto: Farbpigment
Dekoidee: Farbpigment
Artikel-Nr.:
     C825-35016572
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35016572
EAN/GTIN:
     4006166025389
Suchbegriffe:
Pigmentpulver
Pulverfarben
pulverfarben

Lichtecht, farbintensiv und schnell auflösend. Pulverförmiges Pigment zum Einfärben von wässrigen, lösungsmittel- und ölhaltigen Farben, Lacken, Klebstoffen, Gießmassen (Raysin), Kreativ-Beton, Strukturpasten, Gelen etc. Je nach Zugabemenge und Basismaterial ergeben sich pastellige bis kräftige Farbnuancen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
anthrazit
Inhalt:
20 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Farbpigment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Stück enthält 20 Milliliter (€ 0,1805* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35016276
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016162
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016390
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016312
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016414
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016208
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016430
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35016385
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.