Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Kreidefarbe
>
Artikel
Chalky, Dose 100ml, nebelgrau
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-35047556
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
35047556
EAN/GTIN:
4006166791772
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
nebelgrau
Inhalt:
100 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
... >
Farben & Zubehör
>
Farben
>
Chalky Finish
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,03*
1 Dose enthält 100 Milliliter (€ 0,0503* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, altrosa
Rayher Hobby
35047268
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, antikgrün
Rayher Hobby
35047443
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, blaugrün
Rayher Hobby
35047407
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, brombeere
Rayher Hobby
35047304
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, creme
Rayher Hobby
35047511
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, dunkelgrau
Rayher Hobby
35047570
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, flieder
Rayher Hobby
35047308
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, kaffeecreme
Rayher Hobby
35047516
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, kohlschwarz
Rayher Hobby
35047577
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, lindgrün
Rayher Hobby
35047414
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, meergrün
Rayher Hobby
35047410
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, mintgrün
Rayher Hobby
35047408
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, puderrosa
Rayher Hobby
35047270
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, sand
Rayher Hobby
35047504
€ 5,03*
Ähnlich
Chalky, Dose 100ml, steingrau
Rayher Hobby
35047558
€ 5,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen