Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allesfarbe Gloss, Flasche 59ml, maisgelb


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Allesfarbe Gloss
Produktfoto: Allesfarbe Gloss
Rayher Allesfarbe Gloss
Farbauswahl: Allesfarbe Gloss
Artikel-Nr.:
     C825-38485164
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38485164
EAN/GTIN:
     4006166133398
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
rayher hobby acrylfarbe
acrylfarbe 59 ml
acrylfarbe maisgelb
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
maisgelb
Inhalt:
59 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Multi Gloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Flasche enthält 59 Milliliter (€ 0,07102* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38485374
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485308
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485543
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485210
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485100
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485576
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485161
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38485384
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.