Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtasche mit Reißverschluss, 22x7x7cm, 335g/m², SB-Btl 1Stück, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Federtasche mit Reißverschluss
Produktfoto: Federtasche mit Reißverschluss
Rayher Federtasche mit Reißverschluss
Dekoidee: Federtasche mit Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     C825-38690508
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38690508
EAN/GTIN:
     4006166273278
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui

Praktisch, schick und stabil - unsere Federtasche mit Reißverschluss!

Unser Federmäppchen in beige ist nicht nur unglaublich praktisch, sondern auch vielseitig Verwendbar: zur Aufbewahrung von Stiften, Scheren, Kleber usw. oder zur Neu-Gestaltung - egal, ob zur Stoffmalerei, Bearbeitung mit Bügelfolie oder zum Bestempeln.
Es hat eine Größe von 22x7x7cm.

Tipp: Probiere doch einfach eine unserer Stoffmalfarben aus!
z.B. - Neon-Stoffmalfarbe hellrot (Art.Nr. 38514278)
- Metallic-Stoffmalfarbe brillant gold (Art.Nr. 38509620)
- Stoff-Malfarbe türkis (Art.Nr. 38500404)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
beige
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher federtasche, federmappe, Baumwollzubehör zum Bemalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.