Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turnbeutel mit Kordelzug, 38x42cm, SB-Btl 1Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Turnbeutel mit Kordelzug
Produktfoto: Turnbeutel mit Kordelzug
Rayher Turnbeutel mit Kordelzug
Produktfoto: Turnbeutel mit Kordelzug
Dekoidee: Turnbeutel mit Kordelzug
Artikel-Nr.:
     C825-38693102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38693102
EAN/GTIN:
     4006166273292
Suchbegriffe:
Schuhbeutel
Schulsportbeutel
Sport-Beutel
Sportbeutel

Das Motiv des Dekomodells wurde mit Hilfe einer My Style Schablone aufgebracht, mit DecoArt Textilfarbe türkis grundiert und mit My Style Farben bemalt. My Style Schablonen erhältst du in vielen verschiedenen Motiven. Sie können mehrmals verwendet werden. Das Motiv muss bügelfixiert werden, damit die Farbe beim Waschen hält. Der Rucksack ist auch in schwarz erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Turnbeutel, schuhbeutel, Baumwollzubehör zum Bemalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.