Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Folie, 50x70cm, Stärke 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: PP-Folie
Produktfoto: PP-Folie
Rayher PP-Folie
Produktfoto: PP-Folie
Artikel-Nr.:
     C825-3873500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3873500
EAN/GTIN:
     4006166640902
Suchbegriffe:
Fensterfarbe Folien
Mobilefolie
fensterfarbe folien

Gestalte mit dieser PP-Folie deine Fensterbilder mit "easy paint". Die Folie ist in den folgenden Formaten erhältlich: Art. 3873200 30 x 40 cm, Art. 3873300 20 x 30 cm, Art. 3873500 50 x 70 cm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Folie
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Folien PP oder PVC, PP und PVC Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.