Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set easy paint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Komplett-Set easy paint
Verpackungsfoto: Komplett-Set easy paint
Rayher Komplett-Set easy paint
Produktfoto: Komplett-Set easy paint
Verpackungsfoto: Komplett-Set easy paint
Dekoidee: Komplett-Set easy paint
Dekoidee: Komplett-Set easy paint
Artikel-Nr.:
     C825-38770000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38770000
EAN/GTIN:
     4006166638091
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
window color farben schwarz

Verziere deine Fenster mit unseren tollen "easy paint" window color Farben. In unserem Komplettset erhälst du neben diversen tollen Farben auch drei zusätzliche Motivvorlagen.
Die Motivvorlagen unter eine PP-Folie legen und mit der Konturenfarbe die Ränder der Motive nachzeichnen.
Danach kannst du sie ganz nach deinen Wünschen und Vorstellungen mit Farbe ausmalen, für 24 Stunden trocknen lassen, abziehen und bei dir zu Hause oder im Kinderzimmer am Fenster aufhängen. Du kannst das natürlich auch für deine Einladungskarten oder andere Karten zum versenden machen. Dazu legst du die Motive unter eine PVC-Folie und zeichnest auf dieser deine Motive. Das Fensterbild lässt sich von dieser Folie nicht abziehen. Somit kannst du es in deine Karten wunderbar mit einbinden.
In deinem Set erhälst du drei Motivvorlagen und fünf der tollen Fensterfarbe "easy paint". Dazu gehöre die Farben "maisgelb", "feuerrot", "ultrablau", "schwarzwald" und die Konturenfarbe in "schwarz" mit jeweils 80ml.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: fensterfarben, Fensterfarben und Zubehör, Window Color und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.