Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish, Dose 118ml, mintgrün


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Chalky Finish
Verpackungsfoto: Chalky Finish
Rayher Chalky Finish
Farbauswahl: Chalky Finish
Dekoidee: Chalky Finish
Artikel-Nr.:
     C825-38867408
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38867408
EAN/GTIN:
     4006166405754
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe

Mit wenig Aufwand lassen sich alte aber auch neue Gegenstände wie Holz, Metall, Pappmaché-Artikel, Kunststoff und Wände im Handumdrehen verwandeln. Die Farbe auf Wasserbasis lässt sich optimal verstreichen und beweist eine hohe Farbintensität. Für den Innenbereich im angesagten Landhaus-Stil oder auch für den Außenbereich nach einer dauerhaften Versiegelung sind die Chalky Farben einfach einzigartig.
"Helfer“, welche passend auf die Farbe abgestimmt sind, können super eingesetzt werden:
• Chalky Finish Blocker
Eine gebrauchte Naturholzoberfläche wird mit dem Blocker ideal versiegelt und auf den neuen Farbanstrich vorbereitet. Der Blocker trocknet transparent und schützt den Farbanstrich.
• Chalky Finish Cremewachs - Innenbereich
Das Wachs verleiht einen starken Schutz und ist für den Alltag im Innenbereich bestimmt. Eine direkte Mischung mit der Chalky Farbe ist ebenfalls möglich. Das Wachs sorgt in dunkelbraun und transparent für verschiedene Effekte. Die Wirkung ist je nach verwendetem Cremewachs unterschiedlich, so gelingen tolle Patina Looks (durch natürliche oder künstliche Alterung entstandene Oberflächen).
• Chalky Finish Klarlack - Außenbereich
Der Farbauftrag wird durch den Klarlack geschützt und ist somit wetterfest. Die verschiedenen Lacke sind auch mit anderen Acrylfarben zu verwenden.
• Transfer-Medium
Das Medium dient als Hilfe für das Übertragen von Papierausdrucken (Laserdrucker) auf verschiedenste Untergründe.
• Chalky Finish Krakelier-Medium
Durch das Medium erhält die gewünschte Oberfläche eine Reissoptik und wirkt somit sehr antik.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
mintgrün
Inhalt:
118 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Kreativbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Dose enthält 118 Milliliter (€ 0,04619* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38867572
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867452
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867374
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867566
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867304
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867297
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867218
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867560
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867426
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867392
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867432
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867390
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867410
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867158
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867387
€ 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.