Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish, Dose 236ml, rosé


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Chalky Finish
Verpackungsfoto: Chalky Finish
Rayher Chalky Finish
Farbauswahl: Chalky Finish
Dekoidee: Chalky Finish
Artikel-Nr.:
     C825-38868258
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38868258
EAN/GTIN:
     4006166405983
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe pink
kreidefarbe

Chalky Finish ist eine Kreidefarbe auf Wasserbasis und verleiht deinen Objekten eine ultramatte und samtige Oberfläche, die dein Zuhause in eine heimelige Atmosphäre hüllt und so dem Cocooning sehr viel Raum lässt.

…und wie wird’s gemacht?

Du kannst Chalky auf Untergründe wie Holz, Metall, Keramik, Pappmaché, Kunststoff, Heimtextilien oder an einer Wand auftragen. Die Farbe ist leicht verstreichbar und hat durch den enormen Kreideanteil eine sehr hohe Deckkraft. Zum Versiegeln verwendest du im Indoorbereich Cremewachs, im Outdoorbereich einen Klarlack – beide verändern den einzigartigen Chalky-Look nicht.

Wenn dir ein Farbanstrich nicht genügt, sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt:
Ob mit Schablonen, Schleif-Techniken, einem Krakelier-Medium für Oberflächen in Reiß-Optik oder mit einer zwei Farb-Technik (nass oder trocken) – hier kannst du dich frei entfalten.

Eine Dose reicht für eine Fläche von circa 5,57 m².

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
rosé
Inhalt:
236 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Kreativbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Dose enthält 236 Milliliter (€ 0,03916* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38868105
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868452
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868374
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868508
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868566
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868297
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868218
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868807
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868432
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868390
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868408
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868158
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868558
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868154
€ 9,24*
Ähnlich
Rayher Hobby
38868102
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.