Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish Klarlack soft-touch, Dose 236ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Chalky Finish Klarlack soft-touch
Produktfoto: Chalky Finish Klarlack soft-touch
Rayher Chalky Finish Klarlack soft-touch
Artikel-Nr.:
     C825-38877000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38877000
EAN/GTIN:
     4006166433764
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klarlack
Kreidefarbe
rayher klarlack
klarlack

Die transparenten Polyurethanlacke auf Wasserbasis sind ideal für eine dauerhafte Versiegelung von Chalky Finish Oberflächen und andere Acrylfarben.
Sie schützen den Farbauftrag und machen diesen wetterfest.

Rühre den Klarlack vor gebrauch mit einem Holzspatel gut um.
Trage den Klarlack mit einem Pinsel oder Schwamm dünn in zwei Schichten auf.

Der Klarlack ist auf Wasserbasis, geruchsneutral und schnelltrocknend.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
236 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,60*
1 Dose enthält 236 Milliliter (€ 0,05339* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.