Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylic, Künstleracrylfarbe, Flasche 750ml, karminrot


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Acrylic
Produktfoto: Acrylic
Rayher Acrylic
Farbauswahl: Acrylic
Artikel-Nr.:
     C825-38913282
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38913282
EAN/GTIN:
     4006166266317
Suchbegriffe:
Acrylfarbe

Die Acrylic Künstlerfarbe ist auf Wasserbasis, seidenmatt auftrocknend und made in Germany. Vielseitig verwendbar, in praktischer Flasche und großer Farbauswahl erhältlich. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
karminrot
Inhalt:
750 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Künstlerfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,28*
1 Flasche enthält 750 Milliliter (€ 0,01904* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38913552
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913159
€ 14,28*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913423
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913356
€ 14,28*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913265
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913210
€ 14,28*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913576
€ 14,28*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913101
€ 14,28*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913385
€ 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.