Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Bastelfarbe, Flasche 250ml, erdbraun


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Kinder-Bastelfarbe
Produktfoto: Kinder-Bastelfarbe
Rayher Kinder-Bastelfarbe
Farbauswahl: Kinder-Bastelfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-38957540
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38957540
EAN/GTIN:
     4006166223075
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe

Die Bastelfarbe eignet sich für beinahe alle Untergründe: Papier, Glas, Holz, Pappmaché, Gips und vielen mehr! Sie ist besonders für Kinder geeignet, da sie einen Bitterstoff enthält und somit die Kinder dank des bitteren Geschmacks vom Essen der Farbe abhalten soll. Außerdem ist die Farbe gut auswaschbar. Sie lässt sich bei 30° auswaschen, falls mal was daneben gehen sollte. Ab dem Alter von 3 Jahren kann die Farbe verwendet werden. Auch für Kindergärten oder KiTas ist die Farbe wunderbar verwendbar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
erdbraun
Inhalt:
250 ml
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Kinderbastelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Flasche enthält 250 Milliliter (€ 0,02348* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38957426
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
38957284
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
38957376
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
38957576
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
38957102
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
38957160
€ 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.