Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Eier, 6cm ø, SB-Btl 10Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Eier, 6cm ø
Produktfoto: Plastik-Eier, 6cm ø
Rayher Plastik-Eier, 6cm ø
Verpackungsfoto: Plastik-Eier, 6cm ø
Produktfoto: Plastik-Eier, 6cm ø
Detailfoto: Plastik-Eier, 6cm ø
Dekoidee: Plastik-Eier, 6cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3905500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3905500
EAN/GTIN:
     4006166531101
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier

Unzerbrechliche Plastikeier sind die ideale Grundlage jeder Osterdekoration. Durch die Optimierung des Produktionsverfahrens bei unserem Lieferanten ist die Qualität der 6 cm großen Plastikeier deutlich verbessert. Die Eier haben nun eine matte Oberfläche die echten Eiern ähnlich ist und auf denen die Farbe besser haftet. Auch sind die Wände dicker, sodass sich die Eier nicht so leicht eindrücken lassen. Bemale die Eier z.B. mit Deco Art Farbe Art.-Nr. 38000...oder mach sie wetterfest mit Patio Paint 38610... Für Serviettentechnik ist Patio Paint farblos bestens geeignet. Mit Schablonen erzielst du prima Effekte, indem du Farbe auf Umrisse oder Zwischenräume mit einem Schwamm auftupfst. Kinder bekleben farbige Eier auch gerne mit Stickern. Auch Borten, Spitzen und Bänder ergeben tolle Effekte. Kunterbunte, farbbrillante Eier färbst du mit den Marmorierfarben Marble Paint Art.-Nr. 38861… zum Tauchmarmorieren in 12 Farbtönen. Zum leichten und genauen Arbeiten haben die Fläschchen einen Tropfeinsatz. Die Farben sind lichtecht und witterungsbeständig. Wie leicht es geht siehst du im Basteltipp 9965400, oder auch auf unserer Homepage. So hast du schnell deine einzigartige Osterdeko gemacht. Ob im Korb oder Nest, ob mit Aufhänger Art.-Nr. 8901200 und einem Band versehen, am Osterstrauß, an Büschen oder Bäumen, ein toller Blickfang.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Ostern
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, ostereier, Eier Plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3905549
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.