Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Kugel, 2tlg., 8 cm ø, kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Kugel, 2tlg., 8 cm ø
Produktfoto: Plastik-Kugel, 2tlg., 8 cm ø
Rayher Plastik-Kugel, 2tlg., 8 cm ø
Dekoidee: Plastik-Kugel, 2tlg., 8 cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3906637
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3906637
EAN/GTIN:
     4006166045448
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, baumkugeln, Kugeln Plastik, 2tlg., Plastikformen 2tlg.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.