Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Herz, 2tlg., 6 cm, kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Herz, 2tlg., 6 cm
Produktfoto: Plastik-Herz, 2tlg., 6 cm
Rayher Plastik-Herz, 2tlg., 6 cm
Artikel-Nr.:
     C825-3913937
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3913937
EAN/GTIN:
     4006166622403
Suchbegriffe:
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen

Ob du außergewöhnliche Geschenke verpacken oder kleine Schönheiten präsentieren möchtest - mit der zweiteiligen Plastik-Form zeigst du Herz. Du kannst das Plastik-Herz ganz pur belassen oder mit Acrylfarben, Serviettentechnik oder Decoupage-Papier gestalten. Wenn du die Farben oder das Papier innen aufträgst, bleibt dir der Glanz des Kunststoffs auf der Sichtseite erhalten. Beide Hälften haben jeweils eine Aufhängeöse oben. Du kannst das Herz auch als Gießform, z. B. für Kreativ-Beton, nutzen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Plastikformen 2tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.