Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Streuteile Diamant, 12mm ø, Dose 55g, kristall


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl Streuteile Diamant, 12mm ø
Produktfoto: Acryl Streuteile Diamant, 12mm ø
Rayher Acryl Streuteile Diamant, 12mm ø
Verpackungsfoto: Acryl Streuteile Diamant, 12mm ø
Farbauswahl: Acryl Streuteile Diamant, 12mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-39262800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39262800
EAN/GTIN:
     4006166831515
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko

Auch für Vasen, Schalen, Gläser und andere Deko-Trends sind die Streuteile einwandfrei verwendbar. - leichte Farbabweichungen möglich - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Acryl
Farbe:
kristall
Inhalt:
55 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Dose enthält 55 Gramm (€ 0,06091* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.