Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Ei, 2tlg., 16cm ø, kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Ei, 2tlg., 16cm ø
Produktfoto: Plastik-Ei, 2tlg., 16cm ø
Rayher Plastik-Ei, 2tlg., 16cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3936037
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3936037
EAN/GTIN:
     4006166683992
Suchbegriffe:
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
Ostereier

Dieses 2tlg., 16 cm große Plastik-Ei ist hervorragend geeignet zum Befüllen mit Süßigkeiten, um einen Gutschein oder auch Geld zu verpacken. Ebenso kannst du es mit Allesfarbe Art.-Nr 38000… oder 3D-Glasdecor-Pen Art.-Nr.38660…bemalen oder auch Schablonieren, mit Serviettentechnik verzieren, ein schönes Band durch die Öse ziehen und fertig ist ein einzigartiges Osterei zum Aufhängen. Ganz im Trend liegen aber auch mit Rayher Kreativ-Beton (Art.-Nr. 34152000) gegossene Eier. Die Anleitung hierzu findest du auf der Rayher Hompage unter Bastelideen. Ebenso kannst du das Ei mit einer LED-Lichterkette füllen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
Saison:
Ostern
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, kunststoff eier, Eier Plastik 2tlg., Plastikformen 2tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.