Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Kugel 2tlg., 12cm ø, Set 4Stück, kristall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Kugel 2tlg., 12cm ø
Produktfoto: Plastik-Kugel 2tlg., 12cm ø
Rayher Plastik-Kugel 2tlg., 12cm ø
Verpackungsfoto: Plastik-Kugel 2tlg., 12cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-39469800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39469800
EAN/GTIN:
     4006166411700
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Zweiteilige Plastikkugeln mit Aufhängeöse eignen sich für viele Gestaltungsmöglichkeiten: zum Bemalen, Befüllen, Verzieren, als Gießform für Kreativ-Beton, als Leuchtform mit einer Lichterkette … Die Halbschalen ermöglichen ein leichtes Öffnen und Befüllen der Kugel. Ganz einfach z.B. befüllt mit Süßigkeiten ist so eine Kugel ein tolles Weihnachtsgeschenk oder eine Dekoidee für den Weihnachtsbaum. Aber auch kleine Kunstwerke mit der Quillingtechnik setzen sich darin in Szene. Du kannst alles Mögliche in die Kugel geben. Auch kleine Engelchen oder Krippenfiguren sehen darin total süß aus. Der neueste Basteltipp ist, die Halbschalen als Gießformen für Schalen aus Kreativ-Beton zu verwenden. Für so eine Betonschale brauchst du zwei verschiedene teilbare Plastikkugeln, eine größere Halbkugel, die mit Kreativ-Beton ausgegossen wird, und eine kleinere als Gegenform für die „Kuhle“ in der Schale , die mittig in die Betonmasse gedrückt und beschwert wird. Der Unterschied zwischen den beiden Kugeln sollte 2 bis 4 cm sein. Die Betonschale kannst du nach dem Trocknen auf verschiedene Arten dekorieren: Bemalen mit Allesfarbe oder Chalky Finish Kreidefarbe, mit Deco-Metall verzieren… sicher fallen dir dazu noch viele kreative Ideen ein.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln 12cm, baumkugeln, Kugeln Plastik, 2tlg., Plastikformen 2tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,66*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.