Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort., 0,6-0,9cm,in Fläschchen, Box 5Flasche, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Produktfoto: Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Rayher Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Verpackungsfoto: Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Produktfoto: Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Produktfoto: Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Produktfoto: Pailletten Schmetterlinge/Blumen sort.
Artikel-Nr.:
     C825-39582999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39582999
EAN/GTIN:
     4006166173042
Suchbegriffe:
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
pailletten

Du brauchst noch Frühling auf dem Tisch oder dem Fenstersims? Mit unseren Streublumen und Schmetterlingen wird es in deinem Haus Frühling. Sie sind nur 0,6 - 0,9 cm groß und kommen in Flaschen. In einer Box sind die Farben lila, gelb, blau, grün und rosa vorhanden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
bunt
Inhalt:
5 Flasche
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Ostern, Streuartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Stück enthält 5 Flaschen (€ 1,006* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.