Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pailletten-Mix Frühling, Formenmix, 6 Farben à 6g, SB-Karte 36g, bunt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Pailletten-Mix Frühling
Produktfoto: Pailletten-Mix Frühling
Rayher Pailletten-Mix Frühling
Verpackungsfoto: Pailletten-Mix Frühling
Produktfoto: Pailletten-Mix Frühling
Detailfoto: Pailletten-Mix Frühling
Artikel-Nr.:
     C825-39586999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39586999
EAN/GTIN:
     4006166358081
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Pailletten
Paillettenband
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
bunt
Inhalt:
36 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Satz enthält 36 Gramm (€ 0,11639* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.