Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Jutegarn, 6fach, 6mm ø, Spule 35m, natur


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Rayher Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Verpackungsfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Farbauswahl: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Detailfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-4200431
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4200431
EAN/GTIN:
     4006166049521
Suchbegriffe:
Jute Garn
Jute Schnur
Jutegarn
Juteschnur

Das kompakte Jutegarn ist dicker als normales Garn und somit variabel einsetzbar. Dieses Garn ist strapazierfähig und beständig, sodass du es zu vielen verschiedenen Bastelarbeiten, an Kratzenkratzbäumen und vielem mehr verwenden kannst.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
natur
Inhalt:
35 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: jute schnur, Jutebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Spule enthält 35 Meter (€ 0,16772* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4200405
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200401
€ 5,87*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200402
€ 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.