Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braidy Recycling Garn, geflochten, 6mm ø, ca. 27m, Knäuel 250g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Braidy Recycling Garn, geflochten, 6mm ø
Produktfoto: Braidy Recycling Garn, geflochten, 6mm ø
Rayher Braidy Recycling Garn, geflochten, 6mm ø
Farbauswahl: Braidy Recycling Garn, geflochten, 6mm ø
Verpackungsfoto: Braidy Recycling Garn, geflochten, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-42011102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     42011102
EAN/GTIN:
     4006166285349
Suchbegriffe:
Makramee-Garn
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe

Das 6 mm starke Garn ist ideal geeignet zum Knüpfen von modischen Accessoires, Blumenampeln und Dekorationen, sowie zum Binden, Fixieren und Verzieren von Dekorationen.
Für stylische Seil–Projekte, Topfuntersetzer, Taschen, sogar zum Häkeln und Stricken ist es perfekt zu gebrauchen. Und du leistest auch noch einen Beitrag zum Umweltschutz, denn es ist aus:
Textilmaterial: Recycled, mindestens 60 % Baumwolle, maximal 40 % Polyester.
27m (250g) 6 mm ø
Stricknadel Gr: 10-15mm
Häkelnadel Gr: 10-12mm
Fläche gestrickt ca. 25x25cm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
250 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Stück enthält 250 Gramm (€ 0,03356* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
42011104
€ 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.