Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Aufreihgarn
>
Schmuckkordel
>
Artikel
Makramee Garn Set, 2,2mm ø, 2x ca. 200g, 2 Spulen à 70m, natur
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-44000505
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
44000505
EAN/GTIN:
4006166788703
Suchbegriffe:
Makramee-Garn
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Stoffe & Bänder
>
Bänder
>
Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Schmuck-Band
,
Schmuckband
,
Zierband
,
Schmuck-Kordel
,
Schmuckkordel
,
dekoband natur
,
deko band
,
schmuckkordel rayher
,
Garne
,
Makramee
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Makramee Garn Set, 2,2mm ø, 2x ca. 200g, 2 Spulen à 70m, schiefergrau
Rayher Hobby
44000562
€ 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen