Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø, 7,5cm, 320ml, Öffnung ø7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø
Produktfoto: Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø
Rayher Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø
Produktfoto: Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø
Dekoidee: Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø
Dekoidee: Vorratsglas mit Glasdeckel, 10cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46046000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46046000
EAN/GTIN:
     4006166283543
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats glas

Du hast sicher unzählige Ideen, für was du dieses Glasgefäß nutzen kannst. Und wir haben in unserem Shop die passenden Artikel: - Verleihe ihm einen trendigen Vintage-Look mit Chalky Finish for glass (Art. Nr. 38866…) - Bemale es mit Multi Gloss (Art. Nr. 38485...) - Nutze es als Behälter für dein selbst gemachtes Badesalz oder selbst kreierte Badekugeln. Schau dir doch gleich mal unser Daily Soap" Programm an. - Für filigrane Beschriftungen und Verzierungen empfehlen wir dir Glasdecor-Pens (Art. Nr. 38660...) oder Porzellan-&Glas-Marker (Art. Nr. 38709... bzw. 38734...) - Super ist es auch als Geschenkverpackung oder für die Aufbewahrung von zahlreichen selbst gemachten Köstlichkeiten. Die passenden Tags, Aufkleber (z. B. Tafelfoliensticker), Stempel etc. zum Verzieren haben wir für dich im Sortiment. - Ganz einfach und dennoch wirkungsvoll ist die Gestaltung mit Washi Tapes - Oder du füllst einfach Müsli oder schöne Bonbons ein und lässt das schöne Glas für sich wirken Die Möglichkeiten sind vielfältig, lass dich von unseren Artikeln und Bastelideen inspirieren."

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.