Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Gefäß mit Glasdeckel Karos, 8cm ø, 12,5cm, 280ml, Öffnung ø5,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glas Gefäß mit Glasdeckel Karos, 8cm ø
Produktfoto: Glas Gefäß mit Glasdeckel Karos, 8cm ø
Rayher Glas Gefäß mit Glasdeckel Karos, 8cm ø
Produktfoto: Glas Gefäß mit Glasdeckel Karos, 8cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46051000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46051000
EAN/GTIN:
     4006166465659
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen

Der Deckel schließt passgenau und der Inhalt ist durch die Öffnung mit 5,5 cm ø gut zu entnehmen. TIPP: Verschenke selbst gemachtes Badesalz, Badekugeln oder auch Gebäck in diesem Gefäß. Mit einem farblich passenden Bändchen kannst du einen Anhänger mit Angaben zum Inhalt oder ganz besonderen Botschaften anbringen. Stempel mit coolen Sprüchen findest du hier im Shop. Mehr dazu findest du unter Bastelideen/Prospekte.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.