Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rankbogen mit Türen, 8x15x3,7cm, SB-Btl 1Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Rankbogen mit Türen
Produktfoto: Rankbogen mit Türen
Rayher Rankbogen mit Türen
Dekoidee: Rankbogen mit Türen
Artikel-Nr.:
     C825-46063102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46063102
EAN/GTIN:
     4006166480706
Suchbegriffe:
Ranksystem
Rosenbogen
rosenbogen

Der kleine romantische Metall-Bogen mit Türen dient dir als Tor zu deiner kleinen selbstkreierten Gartenwelt. Beim großen Thema mini gardening" zauberst du dir Miniaturgärten in Schalen, Töpfen oder Holzkisten und dekorierst sie nach deinen Wünschen. So entfliehst du dem Alltag in der tristen Stadt und träumst dich in deine eigene kleine Mini-Oase und das zu jeder Jahreszeit. Bei uns findest du noch viele weitere dekorative Elemente und Zubehör, wie Miniatur-Möbel, Kunstpflanzen, immergrüne Sukkulenten, Sand, Kies, Hölzer uvm. für deine selbstgemachten kleinen Topfwelten. Die traumhaften Mini-Gärten verwandeln jeden Raum in ein blühendes Zuhause oder bringen dem viel Freude, der sie geschenkt bekommt. Aber auch in anderen kleinen Bastelwerken oder als Deko in Blumengestecken sieht der tolle Miniatur-Rankbogen einfach schön aus. Größe: 8 x 15 x 3,7 cm"

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Mini Gardening
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.