Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelstuhl, 5,3x8x7,5cm, SB-Btl 1Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schaukelstuhl
Produktfoto: Schaukelstuhl
Rayher Schaukelstuhl
Dekoidee: Schaukelstuhl
Dekoidee: Schaukelstuhl
Artikel-Nr.:
     C825-46065102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46065102
EAN/GTIN:
     4006166480720
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl

Der kleine verträumte Schaukelstuhl zaubert Gemütlichkeit in deine Mini-Oase. Beim großen Thema mini gardening" zauberst du dir Miniaturgärten in Schalen, Töpfen oder Holzkisten und dekorierst sie nach deinen Wünschen. So entfliehst du dem Alltag in der tristen Stadt und träumst dich in deine eigene kleine Mini-Oase und das zu jeder Jahreszeit. Bei uns findest du noch viele weitere dekorative Elemente und Zubehör, wie Miniatur-Möbel, Kunstpflanzen, immergrüne Sukkulenten, Sand, Kies, Hölzer uvm. für deine selbstgemachten kleinen Topfwelten. Die traumhaften Mini-Gärten verwandeln jeden Raum in ein blühendes Zuhause oder bringen dem viel Freude, der sie geschenkt bekommt. Aber auch in anderen kleinen Bastelwerken oder als Deko in Blumengestecken sieht der süße Schaukelstuhl einfach schön aus. Größe: 5,3 x 8 x 7,5 cm"

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Mini Gardening
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 4,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.