Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø, 13cm, mit Jutekordel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rayher Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø
Rayher Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø
Produktfoto: Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø
Produktfoto: Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø
Dekoidee: Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø
Dekoidee: Kunststoffhaube mit Sockel, 8cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46122000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46122000
EAN/GTIN:
     4006166248436
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.