Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Mini-Vasen bauchig, gerillt, 7cm ø, 8cm, 100ml, Set 2Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Set Mini-Vasen bauchig, gerillt, 7cm ø
Produktfoto: Set Mini-Vasen bauchig, gerillt, 7cm ø
Rayher Set Mini-Vasen bauchig, gerillt, 7cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46190000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46190000
EAN/GTIN:
     4006166422041
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
2 Stück
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Satz enthält 2 Stück (€ 2,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.