Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Steckteile Blumenwiese, SB-Btl 2Set


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz-Steckteile Blumenwiese
Produktfoto: Holz-Steckteile Blumenwiese
Rayher Holz-Steckteile Blumenwiese
Produktfoto: Holz-Steckteile Blumenwiese
Dekoidee: Holz-Steckteile Blumenwiese
Dekoidee: Holz-Steckteile Blumenwiese
Artikel-Nr.:
     C825-46216000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46216000
EAN/GTIN:
     4006166781834
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko

Dieses 8-teilige Set besteht aus:
2 grünen Holzunterlagen mit Steckschlitzen ø 3,3 cm
2 Holzhähnen mit grün bemalten Gras, 3,8 cm
2 Holz-Schneeglöckchen 5 cm
2 Holz-Blumen 3,7 cm

Du kannst diese Holz-Steckteile zu zwei niedlichen Mini-Frühlingswiesen in der Größe ca. 3,3x5,5 cm zusammenstecken.

Ob in Kombination mit einem Sockel und einer Kunststoffhaube (z.B. Art. 46121000), in einer Plastikkugel mit Ausschnitt (Art. 39475800) oder lose dekoriert – eine tolle Frühlingdekoration!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
2 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 2 Sätze (€ 1,045* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.