Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø, 11cm, mit Jutekordel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Produktfoto: Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Rayher Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Produktfoto: Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Dekoidee: Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Dekoidee: Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Dekoidee: Kunststoffhaube mit Sockel, 9cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46587000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46587000
EAN/GTIN:
     4006166815140
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel

Die Kunststoffhaube mit Holzsockel hat eine Höhe von 11 cm und ø 9 cm. Die Haube ist abnehmbar und mit einem Juteaufhänger ausgestattet.

Die ideale Grundlage für eine Vielzahl von kreativen Dekorationen. Dekoriere den Innenraum der Haube mit kleinen Figuren, Accessoires, Landschaften und vieles mehr und verwandle die schlichte Haube in ein raffiniertes Deko-Objekt.

Die Kunststoffhaube ist auch ideal kombinierbar mit den Rayher-Schwibbögen Art. 63062505 und 63063505 und passt von der Größe und Optik perfekt dazu.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Dekoartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.