Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschneide-und Falzmaschine, Schnittlänge 30,5cm, SB-Blister 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Papierschneide-und Falzmaschine
Produktfoto: Papierschneide-und Falzmaschine
Rayher Papierschneide-und Falzmaschine
Verpackungsfoto: Papierschneide-und Falzmaschine
Anleitung: Papierschneide-und Falzmaschine
Anleitung: Papierschneide-und Falzmaschine
Artikel-Nr.:
     C825-50046000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50046000
EAN/GTIN:
     4006166171871
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
brieffalzmaschine

Akkurate und präzise Schneide- und Falzergebnisse schnell und einfach verwirklicht - mit der 2-in-1 Papierschneide- und Falzmaschine in der Größe 11,4 – 43,5 x 30,5 cm.

Die Maschine überzeugt durch praktische Details:
- Platzsparende und einfache Aufbewahrung dank Hängevorrichtung
- Ausklappbares Lineal zum akkuraten Platzieren von Papier bis zu einer Größe von 43,5x30,5 cm
- Nahezu lückenloser Übergang zwischen Schneideplatte und Lineal
- Praktische Skalierung in Inch und Zentimeter
- Transparente Führungsschiene mit Klingenset zum Schneiden und Falzen
- Schneiden von Papier bis maximal 5 Blatt (80 g/m²) möglich

Solltest du ein neues Klingen- oder Falzmesser benötigen, haben wir auch die passenden Ersatzteile für Dich im Sortiment (Art. 50047000 und 50048000).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schneidemaschinen und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.