Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Washi Tape Love m. Foliendruck, 15mm, RL 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Washi Tape Love m. Foliendruck
Produktfoto: Washi Tape Love m. Foliendruck
Rayher Washi Tape Love m. Foliendruck
Artikel-Nr.:
     C825-50189000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50189000
EAN/GTIN:
     4006166349393
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape

Ob Hochzeit oder romantische Dekoration – das 15 mm breite Washi-Tape mit schwarzem Schriftzug und kleinen Herzchen in raffiniertem Foliendruck setzt überall tolle Akzente.

Washi-Tape ist ein selbstklebendes Klebeband aus japanischem Reispapier, das ideal auf glatten Materialien wie Papier, Glas, Pappmaché und vielen mehr haftet und sowohl geschnitten als auch per Hand abgerissen werden kann. Trotz hervorragender Haftung kann das Washi-Tape problemlos auch wieder entfernt und neu wiederverwendet werden.

Washi-Tape eignet sich für tolle Deko-Effekte und Verzierungen auf Karten, Geschenken, Deko-Gläsern, Geschenkschachteln aus Pappmaché oder Holz, Fotorahmen und vieles mehr.

Auch zum Basteln mit Kindern ist das Klebeband toll geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P03 | P05
Saison:
Anlass
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,335* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.