Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel, 0,8mm ø, Knäuel 20m, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Kordel, 0,8mm ø
Produktfoto: Kordel, 0,8mm ø
Rayher Kordel, 0,8mm ø
Produktfoto: Kordel, 0,8mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5133022
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5133022
EAN/GTIN:
     4006166566882
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
silber
Inhalt:
20 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kordeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Rolle enthält 20 Meter (€ 0,1255* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5133006
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.