Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckband
>
Artikel
Juteband, 70mm, Rolle 25m, natur
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-5161931
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
5161931
EAN/GTIN:
4006166516566
Suchbegriffe:
Jute-Band
Juteband
Deko-Band
Dekoband
Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 25 Meter.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
natur
Inhalt:
25 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Stoffe & Bänder
>
Bänder
>
Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Dekogewebe
,
Schmuck-Band
,
Schmuckband
,
Zierband
,
dekoband natur
,
jute band
,
jute dekoband
,
Jutebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen