Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllband, 10 cm, Rolle 50 m, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Farbauswahl: Tüllband
Farbauswahl: Tüllband
Rayher Tüllband
Produktfoto: Tüllband
Artikel-Nr.:
     C825-5163602
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5163602
EAN/GTIN:
     4006166061363
Suchbegriffe:
Tüll und Tüllbänder

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 50 Meter.



Kleine Highlights können auch bei der Kartengestaltung und bei kleinen Give aways gesetzt werden. Hervorragend zu verarbeiten ist das Band auch im Floristikbereich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 m
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.