Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder, 105g/m²außen, 75g/m²innen, SB-Btl 5Stück, bunt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Produktfoto: Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Rayher Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Produktfoto: Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Dekoidee: Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Dekoidee: Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Dekoidee: Mund-Nasen-Maske mit Elastikbänder
Artikel-Nr.:
     C825-52028999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     52028999
EAN/GTIN:
     4006166307492
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Seit einiger Zeit gehört die Mund-Nasen-Maske zu unserem täglichen Begleiter.
Doch sie muss nicht immer gleich aussehen. Gestalte sie individuell, ganz nach deinem Geschmack. Bemalen mit Stofffarben und Schablonen, oder Textilstiften, es gibt viele Möglichkeiten deine persönlichen Masken zu gestalten.
• DIY-Mund-Nasen-Masken im Set zum kreativen Gestalten (5 St.)
• Unisex-Größe
• Zweilagig, 105g/m²außen, 75g/m²innen
• Wiederverwendbar
Hinweise für die Anwendung:
• Vor der Gestaltung und vor dem Tragen wie angegeben mit 60° waschen (bis zu 8% Einlaufen möglich)
• Regelmäßiges Waschen zur hygienischen Behandlung unbedingt erforderlich
• KEIN Medizinprodukt

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
bunt
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 1,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.