Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenilledraht, 50cm, Stärke 9 mm, SB-Btl 10Stück, beige


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Chenilledraht
Produktfoto: Chenilledraht
Rayher Chenilledraht
Verpackungsfoto: Chenilledraht
Farbauswahl: Chenilledraht
Artikel-Nr.:
     C825-5210603
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5210603
EAN/GTIN:
     4006166991349
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger

Chenilledraht ist dein unentbehrliches Material für kleine und große Basteleien:
fertige daraus Tiere und Figuren, ergänze Kostüme und Dekorationen, gestalte Schriften auf Karten und Bildern.
Chenilledraht ist in verschiedenen Farben Stärken und Längen erhältlich.
Der Draht besteht aus 60% Polyester, 40% Eisen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
beige
Inhalt:
10 Stück
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: chenille-draht rayher, chenille draht, chenilledraht beige, Biegeplüsch, Chenilledrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5210610
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210605
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210620
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210649
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210625
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210629
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210611
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210639
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210634
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210633
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210616
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210618
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210601
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5210602
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.