Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayonbast, matt, Strang 20 m, lila


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rayonbast, matt
Verpackungsfoto: Rayonbast, matt
Rayher Rayonbast, matt
Farbauswahl: Rayonbast, matt
Artikel-Nr.:
     C825-5214939
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5214939
EAN/GTIN:
     4006166047381
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band

Das Rayonbast, matt ist besonders sehr beliebt als Dekomaterial in der Floristik. Erziele mit dem 20 m Rayonbast wunderschöne Ergebnisse. Dank der großen Farbauswahl kannst du auch schöne Farbkombinationen kreieren. In den Farben: schwarz, weiß, mittel- und dunkel braun, hell- und dunkel blau, grün hell- und dunkelgrün,oliv, gold, rot, weinrot, gelb, natur, pink, orange, lila erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Farbe:
lila
Inhalt:
20 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband lila, deko band, Bast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Bund enthält 20 Meter (€ 0,117* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5214910
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214905
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214913
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214920
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214929
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214908
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214911
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214904
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214931
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214914
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214934
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214933
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214918
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214901
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
5214902
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.