Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wollkordel mit Jutekern, 8mm ø, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Wollkordel mit Jutekern, 8mm ø
Verpackungsfoto: Wollkordel mit Jutekern, 8mm ø
Rayher Wollkordel mit Jutekern, 8mm ø
Farbauswahl: Wollkordel mit Jutekern, 8mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5364225
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5364225
EAN/GTIN:
     4006166772634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 75 Meter.



Mit diesem hochwertigen Naturprodukt kannst du moderne Dekorationen zaubern, Gefäße umwickeln oder Girlanden basteln.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wolle
Farbe:
grau
Inhalt:
75 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Wollkordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5364202
€ 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.