Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merino-Kammzug, superfein, 18 mic, SB-Btl 50g, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Merino-Kammzug, superfein
Farbauswahl: Merino-Kammzug, superfein
Rayher Merino-Kammzug, superfein
Artikel-Nr.:
     C825-5365502
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5365502
EAN/GTIN:
     4006166362316
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kammzug
Krempelwolle
Märchenwolle
Schurwolle

Ideal in Verbindung mit Nunofilzen auf Seiden-Chiffon-Schal (Art. 53800102/576). Entspricht den Anforderungen nach ÖKO-Tex-Standard 100

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wolle
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Filzwolle und Zubehör zum Filzen, Wolle zum Filzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
1 Beutel enthält 50 Gramm (€ 0,1426* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.