Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Verpackungsband
>
Paketschnur
>
Artikel
Hanfkordel-Set, 1mm ø, 3 Farben á 12m, SB-Btl 36m, rosa, pink, lila
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-53927000
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
53927000
EAN/GTIN:
4006166436338
Suchbegriffe:
Hanfkordel
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Inhalt:
36 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Deko & Zubehör
>
Deko-Artikel
>
Deko-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Packschnur
,
Paketschnur
,
Polykordel
,
Verpackungsbindfaden
,
Verpackungskordel
,
bindfaden 1mm
,
hanfkordel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 36 Meter (€ 0,11639* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen