Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpackung: Basic Shopper Love, 46x35cm, Box 1Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP: Basic Shopper Love
Verpackungsfoto: BP: Basic Shopper Love
Rayher BP: Basic Shopper Love
Produktfoto: BP: Basic Shopper Love
Verpackungsfoto: BP: Basic Shopper Love
Dekoidee: BP: Basic Shopper Love
Dekoidee: BP: Basic Shopper Love
Artikel-Nr.:
     C825-53991000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53991000
EAN/GTIN:
     4006166223273
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Cityshopper
Filztragetasche

Der Basic Shopper mit niedlichen Herz-Motiven ist der perfekte Begleiter für jeden Tag!

Die Tasche bietet mit einer Größe von 46x35 cm viel Platz für Einkäufe und ist dank dem 330 g/m² starken Stoff aus 50% Polyester, 28% Baumwolle und 22% Viskose formstabil und belastbar. Die Träger haben eine perfekte Länge um die Tasche bequem über der Schulter zu tragen.

Beinhaltet sind außerdem noch eine Baumwollquaste und ein Bogen Bügel-Transferfolie mit Herzmotiven, mit denen du der Tasche einen besonderen Look verleihen kannst.

Wir empfehlen dir zum Basteln zusätzlich noch eine Schere, ein Bügeleisen (ohne Dampf) sowie Bügelpapier.

Eine genaue Arbeitsanleitung mit detaillierten Arbeitsschritten findest du auf der Bastelpackung.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,60*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 12,60* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.