Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinband, 3mm, SB-Rolle 10m, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Farbauswahl: Satinband
Farbauswahl: Satinband
Rayher Satinband
Artikel-Nr.:
     C825-5521222
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5521222
EAN/GTIN:
     4006166242021
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band

Egal ob zum Verpacken von Geschenken, Verschönern von Dekoteilen, Boxen oder Karten, das glänzende Schleifenband sorgt für einen schimmernden Blickfang. Durch den Satinstoff wirken die verschiedenen Farben noch intensiver und strahlender. Das schmale 3 mm Band passt zu jedem Anlass und wird dir auf einer 10 m Rolle geliefert. 100% Polyester.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
silber
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband silber, dekoband, Satinbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5521284
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521210
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521220
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521206
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521229
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521208
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521211
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521239
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521234
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521233
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521216
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521218
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521201
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521207
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521219
€ 1,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.